曜日別特売

ハイバック式ジュニアシート i-trillo

ハイバック式ジュニアシート i-trillo - Joie

3歳頃から12歳頃まで長く使えるJoieのジュニアシート。新安全基準R129対応(
身長135cmまで)。ヘッドレストは10段階で高さ調節が可能。軽量4.4kgで乗せ替えも楽。
ガイドがあるのでシートベルト装着も分かりやすく簡単。便利なカップホルダー2個付き。クールで爽やかなカラー。シートは外して丸洗いOK。

用途チャイルドシート、カーシート、キッズシート、ジュニアシートとして。キッズ/子供/子ども/小学生/車/おしゃれ/安全/アームレスト/高さ調節/丸洗いOK/洗える/洗濯可能/園児/幼児/おしゃれ/シートベルト/カー用品/男の子/女の子/プレゼント材質本体:ポリプロピレン/EPS/スチール/PA、シート:表地 ポリエステル100%/中綿 ポリウレタン100%質量(kg)4.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×45×62-83適応身長(cm)100~150まで適合年齢(歳)3.5-12歳頃内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5061815738200
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5061815738200635071783831838200 チャイルドシート elevate R129 Joie 63507178チャイルドシート elevate R129Joie1台
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする