ハイバック式ジュニアシート i-trillo

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50618157 品番38200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

3歳頃から12歳頃まで長く使えるJoieのジュニアシート。新安全基準R129対応(
身長135cmまで)。ヘッドレストは10段階で高さ調節が可能。軽量4.4kgで乗せ替えも楽。
ガイドがあるのでシートベルト装着も分かりやすく簡単。便利なカップホルダー2個付き。クールで爽やかなカラー。シートは外して丸洗いOK。

用途チャイルドシート、カーシート、キッズシート、ジュニアシートとして。キッズ/子供/子ども/小学生/車/おしゃれ/安全/アームレスト/高さ調節/丸洗いOK/洗える/洗濯可能/園児/幼児/おしゃれ/シートベルト/カー用品/男の子/女の子/プレゼント 材質本体:ポリプロピレン/EPS/スチール/PA、シート:表地 ポリエステル100%/中綿 ポリウレタン100% 質量(kg)4.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×45×62-83 適応身長(cm)100〜150まで 適合年齢(歳)3.5-12歳頃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50618157 38200 63507178 38318 チャイルドシート elevate R129 Joie チャイルドシート elevate R129 Joie 1台 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする