ベビーシート固定用サポートレッグ i-Base lx2

ベビーシート固定用サポートレッグ i-Base lx2 Joie ベビーシート固定用サポートレッグ i-Base lx2 Joie ベビーシート固定用サポートレッグ i-Base lx2 Joie ベビーシート固定用サポートレッグ i-Base lx2 Joie ベビーシート固定用サポートレッグ i-Base lx2 Joie ベビーシート固定用サポートレッグ i-Base lx2 Joie

ベビーシート i-Snug2(別売り)を乗せるだけで簡単&確実に車の座席に装着可能。サポートレッグは24段階で長さ調節可能。

用途ベビーシート/i-Snug2の取り付けに。カーシート/おでかけ/ベビー用品/オプション/ワンタッチ/出産祝い/ギフト 付属品ISOFIXガイド×2、取扱説明書、ユーザー登録はがき 材質本体:PP、サポートレッグ:SPCC(スチールの一種)、サポートレッグ(樹脂部):PP 質量(kg)5.65 取付方式ISO-FIX取付のみ 保証期間ご購入より1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×71.5×67 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×71.5×16.4 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18937321 38216【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封)
オープン
12,980
アウトレット
14,278 (税込)
当日出荷

返品不可
50618166 38216 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする