ENDO(遠藤照明)
アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体
STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯
無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション
ランプ別売化で調光にも対応
材質
(灯体)乳白消ガラス
材質(本体)
アルミパイプ・アルミダイキャスト
構造
防雨形
LEDランプ
別売
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50651380
ERL8178HB
レザー仕上(ダークグレー)
¥
13,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50651389
ERL8178SA
メタリック仕上(シルバーメタリック)
¥
13,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50651398
ERL8213HA
レザー仕上(ダークグレー)
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50651407
ERL8213SA
メタリック仕上(シルバーメタリック)
¥
14,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50651425
ERL8180HB
レザー仕上(ダークグレー)
¥
21,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50651434
ERL8180SB
メタリック仕上(シルバーメタリック)
¥
21,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50651450
ERL8182HB
レザー仕上(ダークグレー)
¥
27,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50651459
ERL8182SB
メタリック仕上(シルバーメタリック)
¥
27,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50651468
ERL8215HA
レザー仕上(ダークグレー)
¥
13,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50651477
ERL8215SA
メタリック仕上(シルバーメタリック)
¥
13,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50651416
ERL8176HB
レザー仕上(ダークグレー)
¥
13,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください