曜日別特売
ERL8213SA アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体 ENDO(遠藤照明) 50651407

アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体ERL8213SA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は仕上など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕上
メタリック仕上(シルバーメタリック)
注文コード
50651407
品番
ERL8213SA
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯
無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション
ランプ別売化で調光にも対応

仕上
メタリック仕上(シルバーメタリック)
材質
(灯体)乳白消ガラス
材質(本体)
アルミパイプ・アルミダイキャスト
構造
防雨形
LEDランプ
別売
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする