ENDO(遠藤照明)
アウトドアライト 庭園灯 E17TYPE 灯体
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕上
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
仕上
レザー仕上(ダークグレー)
注文コード
50651398
品番
ERL8213HA
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
STYLISH LEDZシリーズ 庭園灯
無駄を省いたコンパクトボディと多彩な灯体バリエーション
ランプ別売化で調光にも対応
仕上
レザー仕上(ダークグレー)
材質
(灯体)乳白消ガラス
材質(本体)
アルミパイプ・アルミダイキャスト
構造
防雨形
LEDランプ
別売
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。