プロテープ

プロテープ 旭エンジニアリング

強粘着防水テープです。
コンクリート、木材、金属、プラスチック、ガラス、陶器など殆どの材質に使用可能です。
柔軟性があり、形状に容易に適合する為、配水管や波板、ダクトホース、テント、トラックシートウイングの補修、ローリータンクの補修に適しています。
耐溶剤性、耐湿性、耐水性、耐候性などの優れた特性がある為、長寿命で迅速な修理が可能です。
どんな形・素材にも自在にフィットします。波板もOKです。
ハサミで楽々作業ができます。特別な工具や接着剤は必要御座いません。作業時間を大幅カットします。
屋外でも使用可能です。紫外線、水に強いです。
VOC(揮発性有機化合物)フリーです。

用途コンクリート、木材、金属、プラスチック、ガラス、陶器などの殆どの材質に 使用温度範囲(℃)-56~93 テープ幅(mm)50 テープ厚さ(mm)0.7 粘着剤ブチルゴム 主な用途補修用 粘着力(N/10mm)23.1 引張強度(N)26.7(10mm) テープ長さ(mm)1500 伸長率(%)700 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着/防水/柔軟性/耐溶剤性/耐湿性/耐水性/耐候性 内容量1巻
注意
※より良い成果を引き出すため、補修面面の汚れや水分を清浄してからご使用されることをお勧めします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50652746 0995
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロテープ PT50B

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50652746 0995 25918490 PT-50B PT-50B 強粘着防水テープPRO TAPE 旭エンジニアリング 25918490 強粘着防水テープPRO TAPE 旭エンジニアリング 1巻 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする