ハート電機サービス
LANケーブルCAT6
パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。
取り回ししやすい柔らかなケーブル、爪折れ防止カバー搭載でコネクターの爪折れを防ぎます。
規格
CAT6準拠
コネクタ
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
爪折れ防止
対応
ケーブルタイプ
イーサネット
デバイス
テレビ・ルーター・プリンターなど
内容量
1台
全14種類を絞り込む
色
ブルー
ホワイト
コード長さ(m)
選択してください
0.5
1
2
3
5
7
10
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50701877
EAT6H-1WT
ホワイト
1
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
50701886
EAT6H-2WT
ホワイト
2
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
50701895
EAT6H-3WT
ホワイト
3
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
11日以内出荷
50701904
EAT6H-5WT
ホワイト
5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
50701920
EAT6H-7WT
ホワイト
7
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
50701929
EAT6H-10WT
ホワイト
10
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
50701947
EAT6H-1BL
ブルー
1
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
11日以内出荷
50701956
EAT6H-2BL
ブルー
2
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
11日以内出荷
50701965
EAT6H-3BL
ブルー
3
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
11日以内出荷
50701974
EAT6H-5BL
ブルー
5
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
11日以内出荷
50701990
EAT6H-7BL
ブルー
7
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
50701999
EAT6H-10BL
ブルー
10
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
50701868
EAT6H-05WT
ホワイト
0.5
オープン
取扱い終了
50701938
EAT6H-05BL
ブルー
0.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください