React-R コントローラー

React-R コントローラー TURTLEBEACH(タートルビーチ) React-R コントローラー TURTLEBEACH(タートルビーチ) React-R コントローラー TURTLEBEACH(タートルビーチ) React-R コントローラー TURTLEBEACH(タートルビーチ) React-R コントローラー TURTLEBEACH(タートルビーチ)

タートルビーチ ゲーム・エンハンサー・オーディオコントロール
Superhuman Hearingサウンド設定
エルゴノミックテクスチャーハンドル
マッピング可能な2つのクイックアクションボタン
没入感のあるバイブレーション・フィードバック
レスポンスの良い、正確なコントロール
Xboxのオフィシャルライセンスを取得

セット内容Turtle Beach(R) REACT-R(TM) コントローラー、2.5m USBケーブル、クイックスタートガイド、タートルビーチ ステッカー 寸法(mm)6.1×2.5×4.3/155×63×110 質量(g)271(ケーブルなし) ケーブル長(m)2.5 接続取り外し可能な2.5mの Type-C USB コネクタ付きケーブル (コンソールでは Type-A) 互換性Xbox シリーズ X|S、Xbox One、Windows 10 および 11 PC と互換性があります オーディオステレオオーディオ出力とマイク入力用の3.5mmオーディオポート 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50693075 TBS-0740-05 ピクセル
オープン
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50693057 TBS-0734-05 レッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
50693066 TBS-0736-05 ネビュラ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする