東洋ライテック
PAR38ハロゲンランプ2850K30°
長さ(mm)
132
定格電圧(V)
110
口金
E26
電球形状
ハロゲン
色温度(K)
2850
ビーム角(度)
30(中角)
入数(個)
20
平均寿命(時間)
2000
電球の種類
ハロゲン
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50702324
JDR110V60WK12MTC
60
800
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50702340
JDR110V80WK12MTC
80
1100
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50702349
JDR110V130WK12MTC
130
1750
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください