Anker 615 USB Power Strip (GaNPrime 65W)

Anker 615 USB Power Strip (GaNPrime 65W) Anker(アンカー)

5台の機器を同時充電可能
AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×1)を搭載 これ1つで最大5台の機器に同時に充電可能です。
”同時” 急速充電という、新常識。Anker GaNPrimeシリーズ
Anker独自技術「GaNPrime」を採用し、GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。
本体へのケーブル収納で持ち運びに最適
製品本体に0.9mのケーブルが収納可能で 旅行などの外出先への持ち運びに最適です。
最大65Wの急速充電
USB-Cポートは最大65W出力に対応し、ノートPCやスマートフォンなど幅広いUSB機器へ急速充電が可能です。
高い安全性
従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。

セット内容Anker615USBPowerStrip(GaNPrime65W)、延長コード(0.9m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm)約119×59×47 質量(g)約300 出力【単ポート利用時】USB-C1/C2:5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)、USB-A:5V=2.4A(最大12W)【2ポート利用時】USB-C1+USB-C2:45W+18W合計最大63W、USB-C1/C2+USB-A:45W+12W合計最大57W【3ポート同時利用時】USB-C1+USB-C2+USB-A:30W+20W+12W、合計最大62W 対応機種【スマートフォン】iPhone14/14Plus/14Pro/14ProMax/iPhone13/13mini/13Pro/13ProMax/12/12mini/12Pro/12ProMax/11/11Pro/11ProMax/SE(第2世代)/SE(第3世代)/XS/XSMax/XR/X/8/8Plus他/GalaxyS21/S21+/S21Ultra/S20/S20+/S20Ultra/S10/S10+/S10e/S9/S9+/S8/S8+/Note20/Note20Ultra/Note10+/Note10/Note9/Note8/Note7他/Pixel5/4/4XL/3/3XL他【タブレット端末】iPad(第9世代)/iPadAir(第5世代)/iPadPro(12.9インチ)(第5世代)/iPadPro(11インチ)(第3世代)/iPadmini(第6世代)他【ノートPC】MacBookAir(M1、2020)/Air(Retinaディスプレイ、13インチ、2020)/Pro(13インチ、M1、2020)/Pro(14インチ、2021)/Pro(16インチ、2021)他【その他対応機種】AppleWatch他 入力100-125V~10A50-60Hz(定格電力1000W) 内容量1個
注意
※・ACケーブルを収納する際は、きつく巻いてください。
※・電源タップにはAnker独自の保護構造を採用しています。
※・本製品の合計最大出力は1000Wのため、ドライヤーや電気鍋など1000W以上高出力が必要な家電製品には対応していません。
※・電源タップには比較的柔らかい素材を使用しているため、ハサミなどが接触すると破損の恐れがあります。
※・ほこりなどの異物が付着している電源プラグ、または変形した電源プラグをコンセントに挿すと、火災などの事故につながる可能性がございますのでご注意ください。
※・アルコールや洗剤で本製品を掃除しないでください。漏電や火災などの原因となります。
※・製品の仕様は予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
※・製品パッケージは予告なく変更になる場合がございます。ご購入時期によっては異なる製品パッケージでお届けする可能性がございますので、予めご了承ください。なお、製品自体には違いはございません。
※・本製品は、高負荷が続く場合に高温になる場合がありますので、充電中は触れないようお願いいたします。最高温度に達した場合でも、国際的な安全規格であるIEC 62368-1が定める上限温度を下回る設計のため、安全上の問題はございません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50735924 A9125N21
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする