最大140Wで超パワフル
最大140Wの超高出力で、MacBook Pro (16インチ、2021)を含むさまざまな機器へ急速充電が可能です。また、バッテリーへの充電も最大140Wでの入力に対応しています。
USB PD 3.1対応
USB Power Delivery 3.1対応により、最大140Wでの超高出力を実現。さらに幅広い機器への急速充電に対応しました。
スリム設計
高さわずか約16cm、幅は約5cmとメガネケースほどのスリムなサイズを実現。重さも500mlペットボトルと同等で、持ち運びにも便利です。
安心の大容量
24000mAhの超大容量で、MacBook Proも約1回、iPhone 13なら5回以上充電可能です。外出時などでも、充電切れの心配がありません。
スマートディスプレイ機能搭載
製品本体にスマートディスプレイ機能を搭載し、バッテリーの残量や、リアルタイムでの出力を確認できます。
全固体 モバイルバッテリー PD20W 機内持ち込み可能 4台同時充電 急速充電 電池残量ディスプレイ搭載 USB-C内蔵ケーブル2本Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498~¥4,998~
全固体 モバイルバッテリー 8000mAh PD20W 機内持ち込み可能 ワイヤレス充電 ケーブル充電 2台同時充電 急速充電Bigblue Tech(ビッグブルーテック)税込¥5,498¥4,998