2回路型中継器 壁掛型
親時計のDC24V有極30秒パルスを受けて2回路に増幅して子時計60台まで接続できます(30時間の停電保証付)
仕様指針動作:30秒運針、駆動子時計数:60個まで(1個12mAの場合・1回路あたり30個まで)
質量(kg)約6.5
色クリームホワイト 日塗工番号L22-87C マンセル記号2.5Y8.7/1.5 (参考値)5分ツヤ
電源停電時予備:ニカド電池(DC24V 450mAh)
消費電流(mA)40
入力信号DC24V 有極30秒パルス
動作時間停電時:30時間
出力信号DC24V 有極30秒パルス
入力電源AC100V 50/60Hz
回路数出力:2回路
ケース鋼板
内容量1台
注意
※停電補償用ニカド蓄電池の寿命は約5年ですので、定期的な交換が必要です。※
※ニカド蓄電池の寿命は約5年ですが、ニカド蓄電池の保証期間は、お買い上げ日(お引き渡し日)より1年間です。