曜日別特売

液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型

液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 21.5型 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

広視野角なADSパネルを採用した21.5型ワイド液晶ディスプレイ。環境に配慮した仕様、商品となっております。またバックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション2」など目に優しい機能も搭載。
パネルとフレーム(枠)による段差がないフラットなフレームレスパネルを採用しました。極細フレームですっきりした印象を与えます。フレームがないので、マルチディスプレイにもオススメです。スタイリッシュなデザインの液晶ディスプレイです。
削減したいW(ワット)数を確認して、「輝度」を設定することができます。どれくらい電力を削減して使うのか、数値目標を立てる場合にとても便利な機能です。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。
個装箱には再生用のダンボールを利用しております。商品へ添付する取扱説明書はサイズを縮小し、オンラインマニュアルを拡充しました。使用済み液晶ディスプレイのリサイクルサービスを提供し、資源の再活用やゴミの削減に貢献します。

仕様表示面積:478.656(H)×260.28(V)、チルト角:上:20°下:5°、VESAマウントインターフェイス:○(100mm×100mm)、盗難防止用ホール(ケンジントンセキュリティスロット):○ (セキュリティスロット)、パワーマネージメント:VESA DPM互換付属品電源コード、HDMIケーブル、台座、台座ネック質量(kg)スタンドあり:約3.0、スタンドなし:約2.6消費電力(W)最大時:18、通常使用時(オンモード):9.9、待機時:0.3定格電圧AC100V 50/60Hz(電源内蔵)使用温度(℃)動作時:0~40、収納時:-20~60対応OSOSには依存しないため全て(本体未対応OSは除く)表面処理非光沢対応機種Windowsパソコン、Mac、Chromebook対応(ゲーム機)Nintendo Switch(TM)、PS5(TM)、PS4(R) Pro、PS4(R)、XBOX Series X、XBOX Series S外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンドあり:約493×215×377(突起部含まず)、スタンドなし:約493×49×292(突起部含まず)使用湿度範囲20%~80%(結露なきこと)コントラスト比1000:1(標準)最大解像度1920×1080保証期間5年間※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。使用時間とは、画面が点灯している状態の積算時間です。スタンバイ時や電源オフ時は、使用時間に含まれません。視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)アナログRGB:31.5~83.9、HDMI:31.5~83.9(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:59.9~75.0、HDMI:59.9~75.0(kHz)応答速度5ms[GTG](75Hz/オーバードライブ レベル2設定時)入力端子(映像)HDMI×1、アナログRGB×1組立時間(目安)約3分 (大人1人)開梱から添付のスタンドを取り付けて設置するまでの時間色(本体)ホワイト保守管理5年※パネル、バックライトを含む。ただし、使用時間は30000時間以内に限る。入出力音声:ステレオミニジャック Φ3.5mm、スピーカー:1W+1W(ステレオ)、ヘッドホン端子:ステレオミニジャック Φ3.5mm年間消費電力量(kWh/年)31.9グリーン購入法適合画素ピッチ(H×V)(mm)0.2493×0.241モニターサイズ21.5パネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)最大75(最大解像度時)輝度(cd/m2)250(標準値)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50778789LCD-A221DW
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする