曜日別特売

クリアデントミラー 歯垢染色錠2錠付

クリアデントミラー 歯垢染色錠2錠付 - 広栄社クリアデントミラー 歯垢染色錠2錠付 - 広栄社クリアデントミラー 歯垢染色錠2錠付 - 広栄社クリアデントミラー 歯垢染色錠2錠付 - 広栄社

プラスチック素材使用の割れない安全なミラーです。
くもりにくい加工をしていますので、すみずみまで点検することができます。
歯垢染色錠1錠を噛み、舌で歯に伸ばして赤く染めます。
歯垢部分が赤く染め出されミラーで確認しやすくなります。

材質ハンドル/PP(ポリプロピレン)、ミラー/アルミ蒸着、染色錠/食用色素、台紙/紙、ブリスターカバー/PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(mm)55×15×230耐熱温度(℃)60アズワン品番66-0005-29内容量1ケース(12セット)
注意
※色の指定はできません。
※歯垢染色錠が衣類に付着した場合、落ちにくいのでご注意ください。
※本品には入成分のアレルギーを含む原料(乳糖)を使用しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50914458-
3,000
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする