堀内製作所
深口シャーレ 透明
ガラス製のシャーレです。
仕様
茶
材質
ソーダ硝子
色
茶
耐熱温度(℃)
80
アズワン品番
63-6327-23
直径×高さ(mm)
Φ91×52
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50920189
G-24
¥
5,210
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません