曜日別特売

吸引アウトレット付きポータブル吸引源 救引Gen VD-16シリーズ

吸引アウトレット付きポータブル吸引源 救引Gen VD-16シリーズ - ULVAC(アルバック)吸引アウトレット付きポータブル吸引源 救引Gen VD-16シリーズ - ULVAC(アルバック)

「救引Gen」は病院の壁配管吸引設備と同じアウトレットを備えているため、お使いの壁掛式吸引器をそのまま接続することができます。
バッテリー内蔵のポータブル設計で、どこにでも持ち運びが可能。
貴重な非常用電源を消費しません。
患者の移送中などにも利用できますので、災害時だけでなく平時にも活躍します。
内臓バッテリーのほか、AC100V(50/60Hz)、自動車用ソケット(DC12V)の電源に対応しています。
アウトレットはピン式とシュレーダー式があります。購入時にいずれかをお選びいただけます。
軽量でコンパクトです。
ハンドルがついているので持ち運びもラクです。
バッテリー使用時の作動時間は、一般的な使用時間を十分に満たす約1.5時間です。
バッテリーの充電時間は約3時間です。
本体の起動はON/OFFボタンを押すだけの簡単操作です。
ACアダプターと自動車用ソケットを付属しています。

付属品AC アダプタ、アクセサリーソケット(自動車)コード、取扱説明書消費電力(W)36電源電圧AC100V(50Hz/60Hz)、DC12V(バッテリー、自動車用電源使用時)本体質量(kg)約3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×118×302(P)/305(S)充電時間(時間)バッテリー(目安):約3バッテリー稼動時間約1.5時間(通常運転 ※バッテリー新品時の目安)最大圧力(kPa)吸引:-87内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50920636VD-16-S救引 Gen・VD-16-S ※S=シュレーダー式65-2724-13
200,000
199,800
219,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50920645VD-16-P救引 Gen・VD-16-P ※ P=ピン式65-2724-12
200,000
199,800
219,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

処置・手術」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする