小池メディカル
医療ガス配管二次機器用アウトレット付属延長ホース NO-VAS
酸素を使用する医療機器の延長用等に。
災害時でのアウトレットからの逆送供給用等に。
付属品
防塵キャップ(アウトレットバルブ用)
材質
アウトレットバルブ・アダプター/真鍮、ホース/CSM配合ゴム
寸法(mm)
梱包時:353×353×130
ホース長さ(m)
延長:5(アウトレットバルブ・アダプター除く)
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
アダプタタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50920505
20799312
66-0001-56
シュレーダー(AM型、アムコ型)
¥
48,000
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50920548
20799311
66-0001-55
ピン(MS型、川重型)
¥
44,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません