エイシン電機
哺乳びん用煮沸消毒器 ぼこぼこくん HEMシリーズ
煮沸しても哺乳びんが浮き上がらずに、煮沸消毒が可能です。
外装部が二重構造のため、本体が熱くなりにくいです。
付属品
消毒はさみ
電源
AC100V 50/60Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
消費電力(W)
収納本数(本)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50917836
HEM-16A
440×320×310
13
1.0kw
(200mL哺乳瓶)16 ※本数は瓶の形状により前後します。
66-0016-94
¥
126,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50917845
HEM-10A
305×365×310
11
1.0kw
(200mL哺乳瓶)10 ※本数は瓶の形状により前後します。
66-0016-93
¥
120,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
50917854
HEM-18A
445×375×370
16
1.5kw
(200mL哺乳瓶)30 ※本数は瓶の形状により前後します。
66-0016-95
¥
260,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください