エイシン電機
哺乳瓶用熱風保管庫 BBスリム
コンパクト設計でせまい場所にも設置可能です。
運転音は40dB以下の静音設計です。
ボタンを押すだけなので操作が容易です。
付属品
ラック×2個
寸法(mm)
230×330×450
質量(kg)
11
消費電力(W)
314
電源
AC100V 50/60Hz
収納本数(本)
最大6
アズワン品番
66-0016-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50917870
BBS-6
¥
308,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください