リジューLS-1815GN
物置
付属品アンカープレート4枚
高さ(mm)全体:2212、開口部:1770、内寸:2067
タイプ一般型、標準型
奥行(mm)全体:1600、床回り:1540、内寸:1446
間口(mm)全体:2078、床回り:1832、開口部:766、内寸:1778
耐荷重(kg)1639
耐荷重(N/m2)屋根・一般型:3000、屋根・多雪型:3000、床:6000
床面積(m2)2.82(0.85坪)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※商品のお届けは原則平日及び土曜日の午前中~日中となり、平日夜間・日曜・祝日の配達はお承り出来ません。なおお届け時間はお届け日の前日にご連絡させて頂きます。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。4t車にて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合がございます。
※事前のご連絡無しに商品のお届け日にご不在だった場合は再配達となりますが、その場合別途再配達費用・保管料を頂戴する場合がございます。予めご了承下さい。
※商品の室内・階上への搬入は出来かねますので、何卒ご了承お願い致します。※建築確認の申請が必要な場合、お客様ご自身にてお願い致します。
※本商品は有資格者によるアンカー工事(転倒防止工事)を推奨しております。
※ご自身で行う設置・組立作業、工事なしで使用した際の事故や怪我・破損が発生した場合、当店では一切責任は負えませんのでご承知ください。