EC 軽量シャッター式風呂フタ M11(70×112.5cm)ブルー

EC 軽量シャッター式風呂フタ M11(70×112.5cm)ブルー - ミエ産業EC 軽量シャッター式風呂フタ M11(70×112.5cm)ブルー - ミエ産業EC 軽量シャッター式風呂フタ M11(70×112.5cm)ブルー - ミエ産業EC 軽量シャッター式風呂フタ M11(70×112.5cm)ブルー - ミエ産業

コンパクト収納風呂ふた(クルクルまわして、簡単収納)。
メーカー比:シャッター式風呂フタ 約20%軽量

用途シャッター式(風呂ふた)材質軟質つなぎ目:ポリスチレン樹脂寸法(mm)1125材質(本体)ポリスチレン樹脂質量(g)(約)1300加工軟質素材:防カビ加工材質(キャップ)ポリスチレン樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(約)1125×700×8色(本体)ブルー内容量1個
注意
※使用上のご注意:
※購入直後は折りたたみくせが残っていることがありますが、徐々に解消していきます。
※使い始めに素材特有のにおいがする場合がありますが、気になる場合は陰干しなど日陰に放置しにおいが消えてからご使用ください。
※お手入れについて:風呂ふたを洗う時には中性の浴槽洗剤をご使用下さい。汚れ落としに塗料用のシンナー、塩素系の洗剤、漂白剤、カビ取り剤、および歯磨き粉、固いたわし等は、風呂ふたを傷めますので絶対にし使用しないで下さい。いつも濡れたままの状態ではカビが発生しやすくなります。ときどき陰干しをしてください。
※塩素系殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)についてのご注意:塩素殺菌、浴槽水浄化保温装置(24時間風呂)にご使用されますと風呂ふた表面の荒れ、退色などの変化を生じるおそれがありますので、ご使用をお避けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×長さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50935187EC 軽量シャッター式風呂フタ M11ーBL1125×700
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,700/税込¥4,070
離島数量1につき¥3,700/税込¥4,070
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする