グラファイトグリル&トースター 4枚焼き

グラファイトグリル&トースター 4枚焼き - Aladdinグラファイトグリル&トースター 4枚焼き - Aladdinグラファイトグリル&トースター 4枚焼き - Aladdinグラファイトグリル&トースター 4枚焼き - Aladdinグラファイトグリル&トースター 4枚焼き - Aladdinグラファイトグリル&トースター 4枚焼き - Aladdinグラファイトグリル&トースター 4枚焼き - Aladdinグラファイトグリル&トースター 4枚焼き - Aladdin

特許技術「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。庫内の温度を短時間で一般製品よりも30度も高くし立ち上がり時間も約30%早くなる。280度の高温で食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。トーストが4枚入るので、調理時間の短縮も可能。

用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。付属品グリルパン、炊飯釜、すのこ、計量カップ、レシピブック質量(kg)7.1消費電力(W)1430コード長さ(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×391×276【庫内】310×278×107安全装置過昇防止サーモスタット機能(マイコン制御)焼き時間を自動調整・選べる5段階の焼き色・連続で何回焼いても同じ焼き色電源(AC100V)50/60Hz温度調節範囲(℃)40~320タイマー×調理能力12種類内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50936709AET-GP14B(W)ホワイト
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
50936700AET-GP14B(G)グリーン
オープン
32,980
36,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする