山崎実業 tower 山崎実業の 日用品 山崎実業の 日用雑貨 山崎実業の ラック・フック トレー付き マグネットマスクフック タワー ホワイト トレー付き マグネットマスクフック タワー ホワイト 注文コード 材質本体:スチール(粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン 色WH 質量(g)約605 シリーズタワー 耐荷重(kg)全体:約1.5(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約30×8.7×6 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー:約29.5×8×1.2 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 5793 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 51013210 5793 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 日用雑貨 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 大切な人を身近に LED付きコンパクト仏壇 ホームテイスト 税込¥26,378 ¥23,980 フィルムフックモップホルダー タワー ホワイト 山崎実業 税込¥880 ¥800 バスケットへ 白金蓮中仏器 三陶 税込¥714 ¥649 バスケットへ バルブ付衣類圧縮袋 ドリテック 税込¥571 ¥519 バスケットへ ウォールモップホルダー タワー 石こうボード壁対応 ブラック 山崎実業 税込¥880 ¥800 バスケットへ 野花立て 三宅化学 税込¥142 ¥129 白 水玉 三陶 税込¥714~ ¥649~ つっぱり棒用ボックス 平安伸銅工業 税込¥571 ¥519 バスケットへ デスク下収納BOX DS01 CRECOTE 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ウォールモップホルダー タワー 石こうボード壁対応 ホワイト 山崎実業 税込¥880 ¥800 バスケットへ 白 榊立 三陶 税込¥593~ ¥539~ エアコンフィルター紙ハンガー付き エムエーパッケージング 税込¥648 ¥589 バスケットへ つっぱり棒用トレー 平安伸銅工業 税込¥329 ¥299 バスケットへ フィルムフックモップホルダー タワー ブラック 山崎実業 税込¥880 ¥800 バスケットへ 強力パイプラック 積水樹脂 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ 洋服カバー クローバー柄 フォーラル 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 白 白ー立 三陶 税込¥615 ¥559 バスケットへ 白 ロー立 三陶 税込¥714 ¥649 バスケットへ ひんやり抱き枕になる布団収納袋 アルファックス 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 白金蓮4.0香炉 三陶 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品日用品日用雑貨ラック・フック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります 圧縮袋・収納袋 つっぱり棒・つっぱり棚 ラック・フック タンス・押し入れ用シート 防虫剤 除湿剤・乾燥剤 仏具 エアコン用品 シェアする マイページ 最近見た商品