曜日別特売

ブックスタンド リブロ

ブックスタンド リブロ - 市場ブックスタンド リブロ - 市場ブックスタンド リブロ - 市場ブックスタンド リブロ - 市場ブックスタンド リブロ - 市場ブックスタンド リブロ - 市場ブックスタンド リブロ - 市場ブックスタンド リブロ - 市場

収納サイズに応じて横幅が調整できるブックエンドです。

用途本立て材質天然木(ラバーウッド材)仕様完成品幅(mm)355~650質量(kg)2.3高さ(mm)220奥行(mm)210塗装ラッカー塗装内容量1台
注意
※用途以外には使用しないでください。
※水にぬれた場合はすぐにふき取ってください。
※長持ちさせるためにも丁寧なお取り扱いをお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51165794ILB-3072WH355~650210220ホワイト
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51165810ILB-3072LBR355~650210220ライトブラウン
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
51165819ILB-3072DBR355~650210220ダークブラウン
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1につき¥2,200/税込¥2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする