ノーブランド
【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】(RYOBI)B-723C ※在庫品出荷
全国から回収したバッテリーを電池交換して、お届けします。
用途
電動工具用バッテリー(リサイクル)
バッテリー
ニッケル水素(ニッカドより変更)
バッテリー容量(Ah)
3
バッテリー電圧(V)
7.2
注意
※お客様がお持ちの使用済みバッテリーの回収は行ないません。
※充電器は、付属しておりません。
※ニカド専用充電器でもご使用いただけます。純正バッテリーの充電時よりも多少熱を持つことがありますが、問題なくお使いいただけます。
※在庫リサイクル品は仕様上、外観に傷や汚れが見られる場合がございます事をご了承ください。
※受注機種と類似形状の機種のケースを使用して再生を行う場合がございます事をご了承ください。その際、受注機種型番とケース色が異なる場合がございます事をご了承ください。他機種ケースを使用する場合、ケースには受注機種型番のシールを添付致します。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51169520
B-723C【リサイクル】
1台
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
51169529
B-723C【リサイクル】2個セット
1セット(2台)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください