曜日別特売

ThinkVision M14d

ThinkVision M14d - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision M14d - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision M14d - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision M14d - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision M14d - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision M14d - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision M14d - レノボ・ジャパン(Lenovo)ThinkVision M14d - レノボ・ジャパン(Lenovo)
視野角
178°/178°(コントラスト比 10:1) 水平/垂
付属品マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-C ケーブル(1.0m)、スリーブケースポート数USB Type-C:USB 3.2 Gen1 x1 (Upstream USB2.0 データ転送/外部電源供給/DisplayPort入力機能対応)、USB 3.2 Gen1 x1 (Downstream USB2.0 データ転送/外部電源供給)消費電力(W)最大:7.5、標準:6本体質量(g)約 600表面処理非光沢本体質量(kg)0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約314.4×106.4×216.5~227.5角度調整範囲チルト(傾斜屈曲):前 0 後 90、スイベル(回転):なし、回転機能:なしコントラスト比1500:1解像度2240×1400ドット動作環境温度:0~40℃、相対湿度:30~80% (但し結露無き事)保証期間3年間応答速度8ms入力端子USB Type-C×2スピーカーなし色(本体)ブラック電源供給方式セルフパワー高さ調節高さ調整範囲(mm)11アスペクト比16:10モニターサイズ14型ワイドパネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60輝度(cd/m2)375角度調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5121285963AAUAR6JP
44,000
43,980
48,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする