折りたたみプラスチック台車

折りたたみプラスチック台車 TASCO(タスコ) 折りたたみプラスチック台車 TASCO(タスコ) 折りたたみプラスチック台車 TASCO(タスコ)

質量のある大きな荷物を素早く快適に運搬できる台車です。
台座側部には荷締めバンドが固定可能な穴が6ヶ所通してあります。
台座中央部には滑り止め用ゴムが4ヶ所取り付けてあります。

材質台座(ポリプロピレン)/ハンドル(スチール)/キャスター(ポリプロピレン/PVC) 質量(kg)5.5 許容積載荷重(kg)120 折りたたみ寸法(mm)620×230 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×785 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51212999 TA821GL
7,600
6,898
7,588 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 1,400 / 税込 1,540
北海道地方 1 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 1 2,500 / 税込 2,750
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする