愛妻専科 ソフトお玉

愛妻専科 ソフトお玉 サンクラフト

使い易く安心な日本製
きちんと、エレガント。日本製の品質に裏打ちされたサンクラフトを代表する高級キッチンツールシリーズ
発売より30年以上愛されるロングセラーシリーズのキッチンツールです。
熱が加わることで硬くなる熱硬化性の樹脂ハンドルを使用することで、ガス火やIHコンロなど熱の影響の多いキッチンでも長く愛用いただけるように設計されています。
樹脂製のキッチンツールなので、フッ素(テフロン)で表面加工を施されたデリケートなフライパンや鍋の表面を傷つけにくく、調理することができます。
食事は毎日のことだから、道具にはこだわりたい、いいものを長く使いたい、そんな気持ちにお答えします。

仕様食器洗浄乾燥機使用可 材質フッ素入ポリプロピレン、メラミン樹脂 容量(mL)約75 質量(g)約68 サイズ(cm)約8.5 温度(℃)【耐熱・耐冷】フッ素入りポリプロピレン:耐熱110、メラミン樹脂:耐熱120 寸法(cm)約29.0×8.5×5.7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51212326 AL-22
1,200
1,098
1,208 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする