CAPTAIN STAG
ランタンケース オリーブ
確かなクッション性で大切なランタンを保護。ランタン以外のギアの保護にも。
材質
本体生地:ポリエステル600D、内生地:ポリエステル、クッション材:発泡ポリエチレンフォーム・ポリエチレン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51287759
UM-1579
S
170
(持ち手含まず)130×135×225
約105×105×195までのランタンに使用可能
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
51287768
UM-1580
M
220
(持ち手含まず)140×150×280
約125×125×250までのランタンに使用可能
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
51287777
UM-1608
L
350
(持ち手含まず)170×170×335
約145×145×310までのランタンに使用可能
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください