CAPTAIN STAG
卓上ランタンスタンド
ハンドルを台座にセットするだけのコンパクトに収納可能な卓上ランタンスタンド。収納袋付。
材質
台座:ステンレス鋼(粉体塗装)、アーム部:バネ鋼(カチオン電着塗装)、収納袋:ポリエステル
質量(g)
800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×175×410
収納寸法(mm)
約180×420×厚さ20
耐荷重(g)
800
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51287865
UK-5013
¥
6,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください