ローマ フライパン

ローマ フライパン - バッラリーニローマ フライパン - バッラリーニローマ フライパン - バッラリーニローマ フライパン - バッラリーニ

耐摩耗性に優れた5層コーティングと、熱くなりにくいステンレスハンドル。「バッラリーニ ローマ」
御影石を彷彿とさせるグラニチウムエクストリームコーティング仕様。
2層の鉱物(ミネラル)を独自技術で加工・開発した、石のように硬く丈夫な3層コーティング。
焦付きにくさと汚れ落ちの良さを合わせ持ち、使い勝手に優れています。
耐熱温度250℃でオーブン丸ごと使用可能。金属ヘラ・食洗機使用可能。
V字型のステイクールハンドルデザインで、調理中もハンドルが熱くなりにくく快適に調理が行なえます。
5年保証
深型タイプのソテーパンは炒めてそのまま煮込む「炒め煮」の調理などに最適です。

仕様オーブン/食器洗浄乾燥機使用可材質アルミニウム、ステンレス温度(℃)耐熱・耐冷:250表面処理グラニチウムエクストリームコーティング(フッ素)内容量1個
注意
※IH使用不可
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5129804975001-7947152040×20.5×6
4,700
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
5129806775001-79210302647×26.5×8
6,300
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
5129807675001-79111502849×28.5×8
6,800
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
5129808575001-7951000深型24(ソテーパン)44×24.5×11
6,300
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
5129805875001-7939002444×24.5×7
5,700
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする