無線非常停止デバイス @seguro wes

無線非常停止デバイス @seguro wes Panasonic(パナソニック)

ボタンを押すだけで、遠隔から機器や装置を確実に停止させることができます。機能安全規格のISO 13849-1 PL dに対応しており、安全性が求められる産業分野での利用に最適です。無線通信の途絶監視、電源監視、CPU診断などの診断機能により、万が一故障が発生しても危険を未然に防ぎます。
従来の有線式の非常停止装置に比べ、設置が容易で、場所を選ばず利用できるため、コスト削減にもつながります。
また、非常停止信号だけでなく、3つの汎用I/O信号も送信することができ、お客様システムに合わせて柔軟な使い方ができます。
携帯性:リモコンは持ち運びができるため、レイアウトフリーで非常停止が可能。軽量でストラップも取り付け可能
機能安全対応:(一財)日本品質保証機構にてISO13849-1 適合性証明を取得 ※評価条件は全ての製品の使用可能な条件とは異なります。
高信頼:無線通信途絶監視、電源監視など高信頼な自己/相互診断機能
遠距離通信:920MHz帯の無線通信により、混信が少なく遠距離からの制御が可能
汎用性:汎用性の高い出力機構により、柔軟な機器構成を選択可能
ボタン型リモコンは充電式、防水ですので屋外などの過酷な環境でもご使用いただけます。
軽量でストラップをつけることが可能ですので長時間の持ち運びも可能です。
無線受信機は、汎用出力、リレー内蔵で各種機器に接続可能です。
受信機は設置場所に応じて、分離型と一体型の2種類がございます。分離型を使えば、受信機アンテナを受信機本体とは別の場所に設置可能です。アンテナ接続のためのケーブルは最大15mまでです。

用途
産業設備:工場内の製造ラインや屋内設備などの非常停止信号の無線化
AGV/AMR:工場内を自律走行する車両の非常停止
建機・農機:自律移動、遠隔制御する建機農機の研究開発
小型自律移動ロボット:屋外を自律移動する小型ロボット、サービスロボットなどの試作・研究開発
大型自律移動車:屋外を自律移動する大型車両、大型AGVの試作開発
実際にご活用いただいているユースケースの一例です。
自律移動ロボットの試作開発する際に想定外の動作をした際に緊急で停止させる(大学・研究機関における試作開発、建機、ダンプ、ショベルカー、重量物運搬車の自動運転化など)
人と共存する工場内のAGV/AMR開発・運用時に緊急で停止させる
長い製造ラインにおいて、非常停止ボタンが近くにない場合に、離れたところから非常停止信号を送付
車両の環境試験時に、車内からテスト機器の停止・制御が可能
仕様送信機:受信機=1:N 形状据置型 タイプAT-SW1 外形寸法(mm)リモコン:79×126×28、受信機:70.6×127×35.5 保護構造リモコン:IP65、受信機:なし 湿度(%RH)20~80(但し結露無きこと) 定格入力電圧(V)受信機:DC8~32 接続1:1 消費電流(mA)受信機:100以下 周波数帯域(MHz)920(無線) 使用電池ニッケル水素電池(公称2.4V) 充電電圧(V)リモコン:DC5 充電電流(A)リモコン:0.7 保存温度範囲(℃)-10~50(リモコン)、-10~60(受信機) 充電時間(時間)約4 接点電圧の最大値(V)停止出力:DC125、汎用出力:DC3~32 接点電流の最大値(A)停止出力:1、汎用出力:0.1 出力形式停止出力:リレーNO接点、汎用出力:フォトリレーNO接点(GNDコモン) 耐振性JIS D1601、3種B種33Hz 70m/(s2) 通信距離(m)300 動作温度範囲(℃)通常モード:-10~50、充電時:5~35(リモコン)、-10~60(受信機) 稼働時間(時間)連続:約39 応答時間(ms)(最大)停止出力:250、異常:800、汎用信号出力:260(最大)、汎用信号出力:60(最小) 接点定格負荷電圧(V)DC32:1A(停止出力) 内容量1セット
関連資料: (0.81MB)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51397300 リモコン【AT-SW1C1】+受信機一体型【AT-SW1R1】 リモコン:0.23、受信機:0.2 一体型
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
51397309 リモコン【AT-SW1C1】+受信機分離型【AT-SW1R2】 リモコン:0.23、受信機:0.13(ケーブル含まず) 分離型
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51397300 リモコン【AT-SW1C1】+受信機一体型【AT-SW1R1】 08187570 リモコン【AT-SW1C1】+受信機一体型【AT-SW1R1-NZ】 リモコン【AT-SW1C1】+受信機一体型【AT-SW1R1-NZ】 無線非常停止デバイス @seguro wes Panasonic(パナソニック) 08187570 無線非常停止デバイス @seguro wes Panasonic(パナソニック) 1セット 359,800 税込395,780 品番が変更になりました
51397309 リモコン【AT-SW1C1】+受信機分離型【AT-SW1R2】 08187606 リモコン【AT-SW1C1】+受信機分離型【AT-SW1R2-NZ】 リモコン【AT-SW1C1】+受信機分離型【AT-SW1R2-NZ】 無線非常停止デバイス @seguro wes Panasonic(パナソニック) 08187606 無線非常停止デバイス @seguro wes Panasonic(パナソニック) 1セット 379,800 税込417,780 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする