曜日別特売

インジニオ・ネオ IHルージュ・アンリミテッド セット7

インジニオ・ネオ IHルージュ・アンリミテッド セット7 - T-fal(ティファール)

ティファール史上最高峰の耐久性を実現したチタン・アンリミテッドコーティングで、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。
底面のIHディスクが大きくなり、より効率的に、均一に熱が伝わります。
中央マークの模様が変わったら予熱完了・適温の合図。食材を入れるベストなタイミングが分かる「お知らせマーク」付き。
取っ手がとれるから、重ねて収納できてキッチンがすっきり。
ガラス蓋はつまみが上下に動いて、パタンと折りたためるバタフライタイプ。シリコン素材のふちで、お鍋やフライパンにしっかりフィットします。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応セット内容フライパン22cm・26cm、ソースパン18cm、バタフライガラスぶた18cm・26cm、シールリッド18cm、専用取っ手(フィグ・ブラウン)材質【本体】アルミニウム合金、【底】アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16%)、【取っ手・ふたつまみ】フェノール樹脂、【ふた】強化ガラス・シリコーンゴム、【シールリッド】ポリエチレンサイズ(cm)18/22/26満水容量(L)ソースパン/2.3内容量1セット
注意
※専用取っ手をご使用ください。金属へらは角の丸いものをお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51364524L38395
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする