曜日別特売

インジニオ・ネオ ロイヤルブルー・インテンス セット7

インジニオ・ネオ ロイヤルブルー・インテンス セット7 - T-fal(ティファール)

ガス火専用で最高ランクの耐久性を誇るチタン・インテンスコーティングで、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。
エナメル(ほうろう)仕上げで、外面もキズ・汚れに強く、美しさが続きます。
中央マークの模様が変わったら予熱完了・適温の合図。食材を入れるベストなタイミングが分かる「お知らせマーク」付き。
取っ手がとれるから、重ねて収納できてキッチンがすっきり。
ガラス蓋はつまみが上下に動いて、パタンと折りたためるバタフライタイプ。シリコン素材のふちで、お鍋やフライパンにしっかりフィットします。

用途ガス火専用。金属へらも使えます。適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーターセット内容フライパン22・26cm、ソースパン18cm、バタフライガラスぶた18・26cm、シールリッド 18cm、専用取っ手(グロッシー・ブラック)材質【本体・底】アルミニウム合金、【取っ手・ふたつまみ】フェノール樹脂、【ふた】強化ガラス・シリコーンゴム、【シールリッド】ポリエチレンサイズ(cm)18/22/26満水容量(L)ソースパン/2.3内容量1セット
注意
※専用取っ手をご使用ください。金属へらは角の丸いものをお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51364540L43794
19,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする