防巣具ツリーQUICK
営巣防止範囲の拡大-有効範囲を□400×400mmに広げ、従来品よりも営巣防止範囲が大きくなりました。
梱包体積の軽減-枝部と筒部を分割することにより、梱包体積を従来の約2/3に軽減しました。
組立時間の短縮-軸部のネジ部長さを短くし、組立時間を約1/2に短縮できるようにしました。
取付数の低減-抱きアームの中央に設置できるため、電柱1本当たりの取付数を減らせます。
軽量化-重量が従来品より約15%軽くなっています。
駐鳥防止-軸部先端を伸ばし、防巣具ツリー型に鳥がとまりにくくしています。
対象動物トリ
内容量1個