圧着工具

圧着工具 ロブテックス エビ 圧着工具 ロブテックス エビ

裸端子やスリーブを用いて電線を圧着・接続する工具です。
成形確認機構が内蔵されハンドル部がスッキリしています。
ハンドル操作も断然軽いです。
従来品と比べてハンドルが狭いので端子の仮押さえも片手でラクラクに使用出来ます。

用途銅線、裸圧着端子、裸圧着スリーブ(P.B)用。 材質鋼材 使用範囲(mm)2、5.5、8、14平方 色(グリップ) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51421030 HAK19A
10,570
8,398
9,238 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする