高芝ギムネ製作所
のびーる点検棒
綺麗に撮れる、105cmまで伸びます。
スマホ、デジカメを取り付け、屋根裏・床下点検、機械裏等の見えにくい場所などの撮影ができます。
用途
屋根裏、床下などの点検、機械ウラなどの見えない部分の撮影。
角度(°)
先端可動領域:左右360・前後180
伸長(mm)
280~1050
取付可能幅(cm)
端末:5~8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51420217
T-01
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください