アルミホイールソケット 薄型

アルミホイールソケット 薄型 - KTCアルミホイールソケット 薄型 - KTCアルミホイールソケット 薄型 - KTCアルミホイールソケット 薄型 - KTCアルミホイールソケット 薄型 - KTCアルミホイールソケット 薄型 - KTC

大切なホイールに、薄肉タイプのゴムクッション付きで安心です。
薄肉タイプで化粧ナットの損傷を抑えるゴムクッション付きです。
差込角側には、同じサイズの六角が成形されている為、アダプタとしても使用できます。
KTC独自のNパワーフィット形状採用でボルト・ナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。

用途自動車のアルミホイールの脱着用ソケット。仕様ゴムクッション付き・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼タイプ薄肉差込角(sq.)12.7内容量1個
注意
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
※割れ、欠け、磨耗、変形の異常が認められた場合は、使用しないで下さい。
※無理な姿勢で作業しないで下さい。
※改造しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51420795B35A-17H-H17
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
51420804B35A-19H-H19
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
51420820B35A-21H-H21
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ/足廻り関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする