MIKASA (ミカサ) MIKASA (ミカサ)の 学童・教育用品 MIKASA (ミカサ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品 MIKASA (ミカサ)の 体育/スポーツ用品 プレルボール EVA プレルボール EVA 注文コード 51449836 表皮にEVA素材を使用した扱いやすいボール。 仕様推奨内圧:0.15~0.20kgf/cm2 材質EVA(特殊スポンジ)、貼り 色イエロー/オレンジ/ライトグリーン 質量(g)約210 サイズ(cm)円周約62 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SP-OYLG 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 51449836 SP-OYLG ¥2,900 ¥2,898 ¥2,898 ¥3,188 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 球技 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アプローチ練習 ゴルフ 練習器具 折りたたみ 人工芝付き ジェーシーフレンド 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ パターマット 2.5m コンパクト カップ/ストッパー付き ジェーシーフレンド 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ スフィーダ サッカー ボール FOOTBALL ZOO AIRLESS 幼児用ボール 1号球 サッカーボール sfida sfida 税込¥2,968 ¥2,698 スフィーダ フットサル マスコットボール Football Zoo Airless ボール 動物 子ども sfida sfida 税込¥2,968 ¥2,698 ラケットケース テニス2本用 ヨネックス(YONEX) 税込¥3,188 ¥2,898 クーラーバッグ L ヨネックス(YONEX) 税込¥6,158 ¥5,598 バスケットへ クーラーバッグ ヨネックス(YONEX) 税込¥5,828 ¥5,298 ラケットバッグパック テニス2本用 ヨネックス(YONEX) 税込¥12,078 ¥10,980 ショルダーバッグ ヨネックス(YONEX) 税込¥6,158 ¥5,598 ショルダーバッグS ヨネックス(YONEX) 税込¥4,178 ¥3,798 クロスボディーバック ヨネックス(YONEX) 税込¥4,178 ¥3,798 マルチケース ヨネックス(YONEX) 税込¥2,528 ¥2,298 ショルダーバック ヨネックス(YONEX) 税込¥3,518 ¥3,198 ラケットバッグ テニス2本用 (リュック対応) ヨネックス(YONEX) 税込¥12,078 ¥10,980 クーラーバッグ M ヨネックス(YONEX) 税込¥5,608 ¥5,098 バスケットへ トートバッグ テニス2本用 ヨネックス(YONEX) 税込¥8,248 ¥7,498 シューズケース ヨネックス(YONEX) 税込¥1,978 ¥1,798 UNI キャップ ヨネックス(YONEX) 税込¥4,618 ¥4,198 バッグパック テニス1本用 ヨネックス(YONEX) 税込¥10,998 ¥9,998 ランドリーポーチ L ヨネックス(YONEX) 税込¥2,198 ¥1,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ学童・教育用品体育/運動会/スポーツイベント用品体育/スポーツ用品球技バレーボール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「球技」にはこんなカテゴリがあります 野球/ソフトボール サッカー/フットサル テニス 卓球 バドミントン バレーボール バスケットボール ラグビー ゴルフ ドッチボール ハンドボール その他球技 ジュニア用ウェア ボール収納用品 ボールポンプ・その他球技関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品