RUPES LHR15MARKⅡPlus HAYABUSA限定セット
世界基準のRUPESを日本向けにグレードアップ。
コードの長さが日本限定5m仕様。
純正コードは硬くて絡みやすいため、日本製のソフトコードにグレードアップしています。
日本人が好む磨きの感触と作業性を両立させたコンパウンド(EXP-500)+バフ2種が付いているセット(Y-HA-140W+Y-HA-150S)になります。濃色車の磨きでもオーロラが出ない。短時間で高品質な仕上げを誰でも簡単にできます。
セット内容ポリッシャー(LHR15-MK2P)/コンパウンド(EXP-500)/バフ2種(Y-HA-140W+Y-HA-150S)
コード長さ(m)5
内容量1セット