巻取式リーマックスランヤード

巻取式リーマックスランヤード TOWA

ダイニーマ製の高強度スリングを採用し、アルミフックで軽量化しております。
オートロックカラビナで取り付けが簡単です。
2本取り付ければ、ツインタイプとして使用できます。

用途腰より高い位置にフックを掛けて使用する場合 質量(g)1060 タイプ巻取式 開口寸法(mm)大フック:55 全長(cm)170 最大使用荷重(kg)100まで ショックアブソーバの種類第一種 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51438259 TWRMXLY170A
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
51438259 TWRMXLY170A 07261366 TWRMXLY1317 TWRMXLY1317 巻取式 ランヤード TOWA 07261366 巻取式 ランヤード TOWA 1本 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする