Arao! 洗濯機まわり用スポンジ

Arao! 洗濯機まわり用スポンジ オーエ

フィルム状のネットのエッジで汚れをかきとります。

材質スポンジ/ポリウレタンフォーム・ネット/ポリエステル 幅(mm)91 高さ(mm)33 質量(g)9.7 奥行(mm)88 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51457256 4901065840272
170
149
164 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする