NEWタフポン ストロング G 2個組
コゲまでしっかり落とす研磨材入り。
材質スポンジ/ポリウレタンフォーム・不織布/ナイロン(研磨材入り)
幅(mm)59
色G
高さ(mm)35
質量(g)9.6
奥行(mm)122
内容量1個
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51457299 | 4901065505133 | 50587339 | - |
![]() |
NEW タフポン ストロング 抗菌 キッチンスポンジ | オーエ | 1セット(2個) | ¥269 税込¥296 | 注文コードが変更になりました |