リックス
WAVLESコート高性能タイプ
色
灰色
pH
8
主成分
アクリル樹脂
不揮発分
0.66
密度
1.2g/mL
外観
灰色液状
粘度(mPa・s)
33000
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(18kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51475910
WPC-18
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません