曜日別特売

電動コーヒーミル ラミル

電動コーヒーミル ラミル - マクロス電動コーヒーミル ラミル - マクロス電動コーヒーミル ラミル - マクロス電動コーヒーミル ラミル - マクロス電動コーヒーミル ラミル - マクロス電動コーヒーミル ラミル - マクロス電動コーヒーミル ラミル - マクロス電動コーヒーミル ラミル - マクロス
(1件のレビュー)

挽きたてのコーヒーをいつでも手軽に。
豆をセットしてボタンを押すだけで、手軽に挽ける電動式のコーヒーミル。
短時間で挽けるから、忙しい朝の時間帯でも気軽に挽きたてのコーヒーを味わえる。
持ち運びに便利な充電式で、自宅・オフィス・アウトドアなど様々なシーンで大活躍。

セット内容本体、USBコード材質PP、ABS、ガラス、ステンレス電源USB充電式本体寸法(mm)Φ70×H205本体質量(g)約580バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 1200mAh使用時間約20~30分稼働バッテリー容量(Ah)1.2充電時間(時間)約2~3(満充電)(5V1A)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51482140MEK-140BK
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
51482149MEK-140GG
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 休憩のときにコーヒーを淹れるのに
製造業

今まで1人用のキャンプ等でも使う小型の手回しミルを使用していたので
電動になって楽なのですが、このミルは時間がかかりすぎます。
1人分挽くのに約3分かかります。
急いでいるときには使えないですね。
1人用手回しミルですと1分かからないで挽けますので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする