曜日別特売

インディゴバッテリー(国産車)

インディゴバッテリー(国産車) - INDIGO

〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!
〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!
〇インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。
〇 ISO9001,14001,QS9000認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。
〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーで、解放型と違い面倒なメンテナンスが必要ありません。解放型(補水が必要なタイプ)でメンテナンスをしない場合、寿命が極端に短くなる恐れがあります。
〇両極板にカルシウム合金を採用する事により、優れた減液特性と始動性能、さらに長寿命を実現しました。
〇補水する必要がないメンテナンスフリーバッテリーです。

電圧(V)12保証期間2年または4万km生産国韓国内容量1個
注意
※適合をご確認ください
※使用用途以外のご使用はご遠慮ください
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
端子の種類
総高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5148303442B19L1879.2199トップ(細)219
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5148305042B19R1879.2199トップ(細)219
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5148305955B24L23611.8200トップ(細)220
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5148306855B24R23611.8200トップ(細)220
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5148307775D23L23015200トップ(太)220
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5148308675D23R23015200トップ(太)220
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5148309585D26L26017.1200トップ(太)220
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5148310485D26R26017.1200トップ(太)220
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51483120105D31L30120200トップ(太)220
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51483129105D31R30120200トップ(太)220
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする