曜日別特売

インディゴアイエスバッテリー(アイドリングストップ車)

インディゴアイエスバッテリー(アイドリングストップ車) - INDIGO

〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!
〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。
〇 ISO9001,14001,QS9000認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。
〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーで、解放型と違い面倒なメンテナンスが必要ありません。解放型(補水が必要なタイプ)でメンテナンスをしない場合、寿命が極端に短くなる恐れがあります。
〇両極板にカルシウム合金を採用する事により、優れた減液特性と始動性能、さらに長寿命を実現しました。
〇補水する必要がないメンテナンスフリーバッテリーです。
【本製品はアイドリングストップ車対応バッテリーです】
アイドリングストップ車用バッテリーとは…
短時間で充電可能な専用極板を採用し一定時間に充電できる容量をUP、加えて劣化しづらいセパレーターを採用することにより従来のバッテリーより耐久性を上げてあるバッテリーです。
近年増えているアイドリングストップ機能付き車両はバッテリーの使われ方が従来と異なります。
アイドリングストップ車でのバッテリーの役割は、 エンジン始動時のスターターへの電力供給に加え、 アイドリングストップ時には、カーナビやエアコンなどにバッテリーのみから電力供給することになります。
また、頻繁にエンジンを停止・始動するため大電流の放電が必要となります。
そして放電から早く回復する必要があるため高いクイックチャージ性能が必要です。
アイドリングストップ車にはアイドリングストップ車専用のバッテリーが必要です。

高さ(mm)200電圧(V)12保証期間18ヶ月または3万km生産国韓国内容量1個
注意
※適合をご確認ください
※使用用途以外のご使用はご遠慮ください
※個人様宅への直送は不可です。お届け先様表札が法人様でないと直送が出来ません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
端子の種類
総高さ(mm)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51483235K-4218710.5トップ(細)219(5Hr)30
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51483244M-42L19711トップ(細)220(5Hr)32
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51483260M-42R19711トップ(細)220(5Hr)32
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51483269N-55L23614トップ(細)220(5Hr)40
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51483278Q-85L23016.1トップ(太)220(5Hr)48
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51483287S-95L26018.8トップ(太)220(5Hr)56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51483296T-110L30121.7トップ(太)220(5Hr)64
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする