曜日別特売

インディゴエージーエムバッテリー(欧州車)

インディゴエージーエムバッテリー(欧州車) - INDIGO

〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!
〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!
〇インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。
〇 ISO9001,14001,QS9001認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。
〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーです。
AGMバッテリーはVRLA制御弁を採用していますので、補水及び液量のチェックは一切不要です。
〇これまでにない高出力・長寿命。内部抵抗値を従来の製品より大幅に低下したので、これまでにない高出力、長寿命を体感いただけます。
【本製品はAGMバッテリーです】
AGMバッテリーとは…
電解液をスポンジ状のガラスマットに染み込ませてあるバッテリーのことを指します。
内部構造を最適化し、電解液をガラスマットに吸着させることにより、従来品に比べ低温での始動性能を飛躍的に高め、同時に強い耐振動特性を備えています。
AGMバッテリー搭載車にはAGMバッテリーの搭載が必要です。

高さ(mm)189電圧(V)12端子の種類トップ(太)横幅(mm)174総高さ(mm)189保証期間2年または4万km生産国韓国端子位置L内容量1個
注意
※適合をご確認ください
※使用用途以外のご使用はご遠慮ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
バッテリー容量(Ah)
CCA(アンペア)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51483409AGM6024218(20Hr)60640
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51483418AGM7027520.7(20Hr)70760
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51483427AGM8031423.6(20Hr)80800
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51483436AGM9535126.6(20Hr)95850
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする