インディゴバッテリー(欧州車)

インディゴバッテリー(欧州車) - INDIGOインディゴバッテリー(欧州車) - INDIGOインディゴバッテリー(欧州車) - INDIGOインディゴバッテリー(欧州車) - INDIGOインディゴバッテリー(欧州車) - INDIGOインディゴバッテリー(欧州車) - INDIGO

〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!
〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!
〇インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。
〇ISO9001,14001,QS9000認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。
〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーで、解放型と違い面倒なメンテナンスが必要ありません。解放型(補水が必要なタイプ)でメンテナンスをしない場合、寿命が極端に短くなる恐れがあります。
〇両極板にカルシウム合金を採用する事により、優れた減液特性と始動性能、さらに長寿命を実現しました。
〇補水する必要がないメンテナンスフリーバッテリーです。

電圧(V)12端子の種類トップ(太)横幅(mm)174保証期間2年または4万km生産国韓国端子位置L内容量1個
注意
※適合をご確認ください
※使用用途以外のご使用はご遠慮ください
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
総高さ(mm)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514833575621924214.8189189(20Hr)62
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
514834006003835121.7189189(20Hr)100
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
514833485445920811.8189189(20Hr)44
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
514833665711327516174174(20Hr)71
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
514833755741227517.2189189(20Hr)74
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
514833845801431418.5174174(20Hr)80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする